- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- ブースターケーブル 10mのおすすめ人気ランキング
ブースターケーブル 10mのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新102件の「ブースターケーブル 10m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブースターケーブル 大型車」、「ブースターケーブル 24v」、「自動車 バッテリー ブースター」などの商品も取り扱っております。
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル
電圧(V)
12/24
材質
CCA(銅約64%)
仕様
生産物賠償責任(PL)保険付
電圧(V)
12/24
材質(ケーブル)
銅100%
45~70sqと極太!
450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心!
通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に
材質
CCA(銅約20%)
クリップ
ストレートクリップ
付属品
専用ケース
被覆
軟質PVC
取扱説明書
(0.6MB)
突然のバッテリーあがりに安心!。
誰でも安心・安全に使用できる。
ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。
安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル
材質(ケーブル)
CCA(アルミ線+銅被膜)
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
銅
クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。
クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。
220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に
材質
CCA(銅約20%)
クリップ
湾曲クリップ
付属品
専用ケース
被覆
PVC
取扱説明書
(0.6MB)
電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに
材質
CCA
電圧(V)
12/24V
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質
CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
電気伝導率を上げる為に独自の配合で制作したCCAケーブルを採用。しなやかで硬化しにくいPVC素材で被膜することで安全性を向上。極太仕様ですので、どんな車やトラックのバッテリー上がりにも対応できます。トランクに1つ入れておくと安心です!
用途全乗用車(ガソリン・ディーゼル)、大型トラック、バス、フォークリフト、建設機器、重機、船舶のバッテリー上がりに
材質
CCA
電圧(V)
12V/24V
軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ!
安全なフルカバーグリップ採用!
大型クランプ使用。
長さ(m)
5
電圧(V)
12/24
寸法(mm)
430×410
材質(ケーブル)
銅100%
被覆
合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン)
材質(クランプ)
鉄板に銅メッキ
初心者や女性の方にも迷わずお選び頂けるよう、
車両サイズでの分類表示やパッケージカラーを用い、
「アイドリングストップ車」バッテリーにも対応可能な『Cシリーズ』が誕生しました。
素材には銅を100%利用した安心の芯線構造で、いざというバッテリーあがりに強力サポート。
横積みディスプレイにも対応。店頭スペースを有効に活用できます。
ブースターケーブル専門メーカーならではの商品設計は、あらゆるユーザーに必ずご満足いただけます。
材質
銅100%
0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
材質(ケーブル)
CCA(アルミ+銅メッキ)
バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。
12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー
使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。
12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源
定格電圧(V)
DC12/24
使用電池
鉛
付属品
充電器・シガーライターコード
寸法(mm)
400×170×350
質量(kg)
20
ケーブル長(m)
1.75
定格電流(A)
12V/1000、24V/500
最大電流(A)
12V/3200、24V/1600
内蔵電池
17Ah×2個
適合バッテリー
12/24
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター
定格電圧(V)
DC12/24
充電可能回数
(繰り返し充電目安)約300回
使用電池
リチウムイオンバッテリー
付属品
DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター
色
レッド
質量(g)
2540
出力
DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内
コード長さ(mm)
バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)
バッテリー
リチウムバッテリー
保護機能
短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能
充電方式
AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約210×240×58
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷